3M™ VHB™ trak 4947F, črn, 25 mm x 33 m, 1,1 mm

Št. art.: 7000072466
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 3 kos
  • Koraki naročila: 3 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7000072466
EAN/GTIN 04001895848926
Številka proizvajalca 7000072466
L-število L01310 2002
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Brez težav čisti oprijem Naš lepilni trak 3M™ VHB™ 4947 je sestavljen iz trajnega akrilnega lepila z viskoelastičnimi lastnostmi. Je visoko zmogljiv dvostranski lepilni trak z izjemno visoko stopnjo oprijema na različne materiale, kot so aluminij, nerjavno jeklo, pocinkano jeklo, kompoziti, plastika, akril, polikarbonat, ABS, pobarvan ali zapečaten les in beton. Ta trak ima odlično strižno trdnost, prilagodljivost, površinski oprijem in temperaturno odpornost. Uporablja se v številnih industrijskih panogah, vključno s prevozom, napravami, elektroniko, gradbeništvom, oznakami in zasloni ter splošno industrijo. Hitro in trdno veže različne materiale za dolgotrajno uporabo. Priporočena uporaba: Dekorativni materiali in kalupi, napisne ploščice in logotipi, zasloni, pritrjevanje plošč in togi elementi. Zanesljivost na vseh področjih z družino izdelkov 4941 lepilnih trakov 3M VHB Lepilni trak 3M™ VHB™ 4947 spada v družino izdelkov 4941 lepilnih trakov 3M VHB. Ta prilagodljiv trak je izdelan iz 100 % akrilnega lepila z zaprtimi celicami, ima akrilno lepilo na obeh straneh in je primeren za široko paleto aplikacij. Za družino izdelkov 4941 lepilnih trakov 3M VHB je značilna kombinacija trdnosti, prilagodljivosti in lepilne moči. Zato je ena najučinkovitejših družin izdelkov. Trak se posebej prilepi na kovino, steklo in druge materiale s srednjo do visoko površinsko energijo. Poleg tega je zelo odporen proti mehčalcem. Ta trak uporabite za lepljenje togih elementov, tesnjenje polikarbonatnih leč nad LCD-jem in oken na pobarvane nadzorne plošče ter za pritrjevanje PVC-cev in kabelskih kanalov. Nekonvencionalen visoko zmogljiv dvostranski lepilni trak Leta 1980 je 3M izumil revolucionarne lepilne trakove VHB. Ti edinstveni trakovi združujejo prilagodljivost z močnim oprijemom. Družina izdelkov VHB vključuje trakove z izjemno visoko stopnjo oprijema na najrazličnejše materiale. 3M VHB trak je preizkušena alternativa vijakom, zakovicam, zvarom in drugim oblikam mehanskih pritrdilnih elementov. Uporaba sega od mobilnih telefonov in elektronskih oznak na avtocestah do hladilnikov, arhitekturnih oken in visokih stavb za enega ali več korakov v procesu sestavljanja, pritrjevanja in tesnjenja. Ta priznani in zanesljivi trak zagotavlja stalno trdnost spoja, izjemno vzdržljivost ter odlično odpornost na topila in vlago. 3M stoji za vsemi svojimi izdelki in je vedno na voljo za uporabo izdelkov in tehnično podporo. Dokazana zanesljivost 3M VHB trakov 3M VHB trak zagotavlja povečano trdnost vezi na način, ki ga mehanski pritrdilni elementi ne morejo. Ta trak izboljša videz končnih izdelkov, saj odpravlja potrebo po zakovicah in vijakih, hkrati pa zagotavlja takojšnjo trdnost pri uporabi. V večini primerov je pritrjevanje s trakom 3M VHB hitrejše od vrtanja ali pritrjevanja s tekočim lepilom. Te vsestranske trakove lahko uporabljate za notranje in zunanje aplikacije, vključno z montažo oken, vrat in znakov, elektroniko, gradbeništvom in številnimi drugimi industrijskimi aplikacijami. 3M VHB je odporen na kemikalije, UV-sevanje ter izjemno visoke in nizke temperature. Edinstvena akrilna kemična sestava zagotavlja večjo oprijemljivost in odpornost na spremembe s časom. Zato imate koristi od dolgotrajnega, učinkovitega in zanesljivega lepilnega traku. Razvoj boljših rešitev z znanostjo in inovacijami 3M-ov oddelek za industrijska lepila in trakove se ukvarja z znanostjo o adheziji, da bi razvil inovativne rešitve, ki izboljšujejo načrtovanje in proizvodne procese podjetij po vsem svetu. 3M-ove tehnologije so zasnovane tako, da strankam pomagajo hitreje in učinkoviteje uvajati konkurenčne izdelke na trg.

Prednosti:

  • Hitro in enostavno lepljenje ter močna in trajna obstojnost
  • Takojšnja obstojnost zaradi lepila, občutljivega na pritisk
  • Skoraj nevidno lepilno lepljenje zagotavlja optimizirano obliko
  • 1,1 mm debel, visoko zmogljiv, prilagodljiv dvostransko črno akrilno lepilo lepilni trak za trdnost in prilagodljivost pri zahtevnih aplikacijah, še posebej na srednje- do visoko površinskih energetskih materialih
  • Lahko zamenja mehanske pritrdilne elemente (zakovice, zvare, vijake) ali tekoča lepila, prihrani vrtanje, brušenje, dodelavo, vijačenje, varjenje in čiščenje
  • Visoka dinamična absorpcija obremenitve zmanjšuje vibracije in udarce
  • Ustvari trajno tesnilo proti vodi, vlagi itd
  • Omogoča uporabo tanjših, lažjih in neenakomernih materialov
  • Visoka odpornost plastifikatorja
  • Idealno za zahtevne kombinacije materialov

Priporočilo:

  • Za notranje in zunanje področje.
  • Kombinacija visoko energijskih materialov, kot so npr
  • B..
  • Kovine (npr
  • B..
  • jeklo, nerjaveče jeklo in aluminij)
  • Povezava barvanih površin, pobarvanega lesa, stekla, keramika, veliko plastike (npr
  • B..
  • Trdi PVC, ABS, akrilno steklo / PMMA, polikarbonat) in mehki PVC