Scotch® Visokotemperaturni trak za tanke črte 4737T, prosojno moder, 1200 mm x 55 m, 0,137 mm
Podrobnosti o izdelku
Tehnični podatki
| Vrsta izdelka | Lepilni trak |
Identifikacija in klasifikacija
| Številka izdelka | 7000072236 | |
| EAN/GTIN | 04001895614828 | |
| Številka proizvajalca | 7000072236 | |
| L-število | L01310 2110 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |
Opis
Opis:
Line
trak 4737 je značilna dosledno modra, prilagodljiva vinilna podlaga, ki zagotavlja najostrejše možne barvne črte. Lahko se enakomerno raztegne, gumijasto lepilo pa zagotavlja minimalen pretok krvi v trak. Ta vinil lepilni trak je enostaven za raztezanje in prilagajanje okoli ostrih krivulj. Lahko se uspešno uporablja v večini sistemov barv na osnovi topil ali vode in ima zaradi nizke debelina izjemno dobre lastnosti ločevanja barv.
Možne aplikacije
Vzdrži toplotne obremenitve in jih je mogoče odstraniti brez ostankov
Scotch® High temperature Colour Line Belt 4737 ima toplotno odporen vinilni material za odstranjevanje čistega kosa, kar prihrani čas proizvodnje. Kombinacija vinilne podlage in gumijastega lepila z 30-minutnimi cikli gorenja pri visokih temperaturah do 149 °C zagotavlja močno obstojnost in pušča minimalne ostanke lepila, ko ga odstranimo. Zasnovan je samo za notranjo uporabo. Ne sme se uporabljati na prostem.
Razvoj boljših rešitev z znanostjo in inovacijami
Oddelek za industrijska lepila in trakove 3M se ukvarja z znanostjo lepilnih lastnosti, da bi razvil inovativne rešitve, ki izboljšujejo načrtovanje in proizvodne procese podjetij po vsem svetu. Tehnologije 3M so zasnovane tako, da strankam pomagajo, da hitreje in učinkoviteje tržijo konkurenčne izdelke.
Prednosti:
- Thin lepilni trak zagotavlja odlično ločevanje barvnih linij za visokotemperaturno barvanje
- Popolnoma se prilagaja krivuljam in ustvarja ravne barvne črte
- Enostavno se prilagaja krivuljam in je primeren za težke barvne robove
- Modificirano akrilno lepilo omogoča zelo dober oprijem na številne plastike, praškasto lakirane površine in materiale z nizko do srednjo površinsko energijo
- Poliolefin trak za zapiranje tlaka ima 400 glave na kvadratni palec in se lahko priključi na zapirala tipa 170 ali 250
- Primerno za uporabo s sistemi za barvanje na vodni osnovi in na osnovi topil
- Zelo dobra vzdržljivost
- Zelo visoka zmogljivost solza in raztezanja
- Zelo dobra prilagodljivost
- Zelo dobra vzdržljivost
- Zelo visoka zmogljivost solza in raztezanja
Priporočilo:
- Večbarvni laki s težkimi barvnimi robovi, npr
- Za uporabo na odbijačih, pragovih vrat itd
- v..
- m...