3M™ Enoročni naključni orbitalni brusilnik serije Elite na stisnjen zrak, 75 mm, brez odsesavanja prahu, hod brušenja 2,5 mm, 28496

Št. art.: 7000060288
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 7000060288
EAN/GTIN 04046719630318
Številka proizvajalca 7000060288
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

3M™ Elite orbitalni brusilnik brez sesanja je ergonomsko oblikovan in ima zmogljiv motor in raztegnjen ukrivljen naslon za zapestje. Upravljanje je enostavno, vgradna platforma ročice pa preprečuje drobljenje in pritiske na uporabnikovi dlani. Naš brusilni stroj omogoča optimalno brušenje in pripravo na širokem naboru površin, vključno z lesom, kovina, ki je pripravljen za barvanje, steklenih vlaken in kompozitnih materialov ter mnogih drugih površin. Ti industrijski brusilni stroji omogočajo, da se brusno kolo in podložna brusna plošča vrtijo v dveh prekrivajočih se ovalnih vzorcih gibanja. To pomeni, da nobeno brusno zrnje ne sledi isti poti dvakrat, kar zagotavlja končno obdelavo brez vrtinčne praske, tudi pri brušenju ob poravnavi zrnja. Kompozitni pokrov našega lahkega orodja absorbira vibracije, notranji dušilnik zvoka pa blaži hrup. Na strani je priročno številčnica, ki vam omogoča, da prilagodite hitrost udobno s palcem. Pnevmatska energija omogoča veliko neprekinjenih delovnih ur in veliko presega običajne električne brusilne stroje (visokotlačna cev in zračni kompresor se prodajata ločeno). 3M™ Hookit™ podložna brusna plošča (vključen v obseg dobave) absorbira udarce in vibracije, da zagotovi nemoteno delovanje. Naša plošča zagotavlja odlično lepilno trdnost diska, vendar omogoča hitro in enostavno zamenjavo. Naš brusilni stroj je model brez sesanja, zasnovan za aplikacije, ki ne zahtevajo odsesovanje.

Prednosti:

  • Zmogljiv motor z nizkimi vibracijami in usklajeni sestavni deli stroja zagotavljajo udobno delo brez utrujenosti
  • Lahka, a robustna zasnova
  • Neprekinjen nadzor hitrosti
  • Širok zračni kanal za maksimalno odsesovanje
  • Prav tako je idealen za obdelavo nepravilnih površin tako pri mokrem kot suhem brušenju
  • Obseg dobave: orbitalni brusilnik, podložna brusna plošča (več lukenj), dodatna oprema za menjavo diskov, olje, priključni nastavki za dovod stisnjenega zraka, navodila za uporabo, servisni paket 3M

Priporočilo:

  • orbitalni brusilnik je idealen za obdelavo majhnih, težko dostopnih ali profiliranih površin, tako pri mokrem kot suhem brušenju.