Opis:
Visoko zmogljiv tesnilni trak 4411G podjetja 3M™ je idealna rešitev za tesnjenje strešnih prtljažnikov in tesnjenje mehanskih strešnih prtljažnikov na gospodarskih vozilih. S tem lahko prihranite velike količine tekočih tesnilnih sredstev. Lepilni trak je zelo lepljiv in izpolnjuje zahteve številnih zahtevnih načinov tesnjenja. Ker gre za enostranski trak, se tesnjenje na splošno izvaja s „prekrivanjem“ obstoječega spoja ali preboja - v nasprotju z aplikacijami tesnjenja „med površinami“, ki se običajno izvajajo z dvostranskim trakom, tesnilom ali tekočo tesnilno maso/lepilom. Akrilno lepilo, ki se uporablja v tem izdelku, je izdelano z isto tehnologijo kot trakovi 3M™ VHB™. Ta trak, občutljiv na pritisk, ponuja izjemno zmogljivost. Ionomerna podlaga je zelo močna, vendar prožna in odporna na obrabo. Je prilagodljiv in zagotavlja učinkovito tesnjenje čez obrise, robove, zakovice in glave vijakov. Gosto akrilno lepilo je zelo mehko in ima odlične tesnilne lastnosti z dobro obstojnostjo na prostem. Zasnovano je tako, da se popolnoma prilepi na jonomerno podlago, tako da je mogoče narediti prekrivajoče se lepilne spoje in hkrati ohraniti močno in učinkovito tesnjenje. Ta trak zagotavlja vodotesno tesnjenje in lepljenje ob stiku z različnimi materiali. Preprečuje sušenje, kapljanje, puščanje ali čiščenje. Prilagaja se konturam, robovom, zakovicam in glavam vijakov. Visoko zmogljiv tesnilni trak 3M je mogoče pobarvati, da se zlije z barvo sosednjih površin. Odporen je na sončno svetlobo, dež, sneg in ekstremne temperature. Kaj so ionomeri? Ionomeri vključujejo vse polimerne materiale, sestavljene iz termoplastičnih smol, stabiliziranih z ionskim navzkrižnim vezanjem. Nekatere komercialne uporabe ionomerov vključujejo pokrove za žogice za golf, polprepustne membrane, tesnilne trakove in termoplastične elastomere.
Lastnosti:
- Barva: Črna, siva, prosojna
- Skupna debelina [mm]: 1,00
- Nosilni material: Lepilni trak na osnovi akrila
- Lepila: Akrilat
- Moč pri odlepljanju [Newton/25 mm]: 33,5
- Natezna trdnost [Newton/25 mm]: 55
- Prelomni raztezek: 547 %
- Temperaturno območje uporabe: 90 °C (ure) do 150 °C (minute)
Prednosti:
- Zelo dobra odpornost na številna običajna industrijska topila in visoke temperature
- Močne lepilne vezi ob stiku s takojšnjim učinkom, brez sušenja, puščanja ali čiščenja
- prilagodljiva siva lepilni trak debeline 1 mm zagotavlja učinkovito tesnjenje na obrisih, robovih, zakovicah in vijačnih glavah
- Trpežen nosilec ionomera, odporen na UV in kemično izpostavljenost
- Nosilec je barvit in ponuja čist videz
- Tesnjenje prek obstoječe povezave, šiva ali penetracije
- Profesionalni rezultati tesnjenja tudi na prostem
- Vodotesno
- Zmanjšana naknadna obdelava
- Hitra in enostavna obdelava
- Zmanjšanje proizvodnih stroškov
- Enostavno, čisto in hitro
Priporočilo:
- Primeren za širok spekter zahtevnih aplikacij tesnjenja
- Idealno za tesnjenje strešnih regalov in tesnjenje mehanskih strešnih regalov pri gospodarskih vozilih
- Za vodotesna tesnila na obrisih, robovih, prehodih, kovicah in vijačnih glavah