3M™ Standardni abrazivi™, PLAIN COARSE S/COND-FE 114 mm 845511

Št. art.: 7000047067
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 100 kos
  • Koraki naročila: 100 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave je predolg
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
Številka izdelka 7000047067
EAN/GTIN 00051115357398
Številka proizvajalca 7000047067
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Uporabite ploščo posnemanje robov standard abrazives™ za površinsko kondicioniranje FE za mešanje, premaze, premaze in lahko površinsko kondicioniranje. Naši koluti FE uporabljajo aluminijev oksid, trden in hiter mineral, ki zagotavlja visoko hitrost Cut v daljšem časovnem obdobju. Diski so idealni za delo na vseh vrstah kovin na ravnih in oblikovanih površinah. Nudijo visoko odpornost in prilagodljivost robov in so še posebej učinkoviti pri železnih kovinah, kadar je potreben visok kontaktni tlak in odstranjevanje materiala. Dobavljeni so z ježki, ki omogočajo priročno hitro in enostavno pritrditev in odstranitev – idealno za večstopenjsko uporabo.

Prednosti:

  • Visoka odpornost in prilagodljivost
  • Zasnovan za mešanje, odstranjevanje premazov, končno obdelavo in lahek posnemanje robov
  • Aluminijev oksid na FE-material zagotavlja visoko hitrost Cut, ki traja
  • Najbolj učinkovit za železne materiale, ko je potreben visok kontaktni tlak in odstranjevanje materiala
  • Na voljo s kljuko in zanko pritrjevanje

Priporočilo:

  • Zasnovan za mešanje, odstranjevanje premazov, končno obdelavo in lahek posnemanje robov
  • Za delo na vseh vrstah kovin na ravnih in oblikovanih površinah