3M™ Lapping Film 266X, 30,0 mikronov PSA disk, 10 in x NH, 50 na notranjo 200 v škatli

Št. art.: 7000044821
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 200 kos
  • Koraki naročila: 200 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 7000044821
EAN/GTIN 50051111497840
Številka proizvajalca 7000044821
L-število L51710 623
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

3M™ lepilni film 266 X je samolepilni (PSA) na 3-mililitrski filmski podlagi z aluminijevim oksidom in je na voljo v velikosti zrn 0,3 3 9 12 30 40 mikronov. To je 3M lepilni film tipa P, kar pomeni, da ima trši sistem vezave in se uporablja za trde materiale.

Prednosti:

  • Barvno kodiranje
  • Homogena, nestisljiva filmska podlaga z visoko natančnostjo
  • Mikro granulacija in sintetična smola lepljenje
  • Odporen na vodo in olje
  • Uporabniku prijazno ravnanje
  • Dolga življenjska doba
  • Natančne in določljive površinske lastnosti in visok produktivnost
  • Ozka toleranca velikosti zrn in zelo dober oprijem zrnja
  • Še več do konca
  • Jasna dodelitev
  • Zmanjšanje zamašenosti
  • Ponovljiva kakovost površine
  • Oporni brusni krožnik iz PSA

Priporočilo:

  • Za vzdrževanje in popravilo pri poliranju konektorjev iz vlaken
  • Uporabite trši smolni sistem v primerjavi z drugimi ploščami iz aluminijevega oksida
  • Uporabite za Superfinish