3M™ PELTOR™ Optime™ II, 30 dB, Hi-Viz, na čelado, H520P3E-467-GB

Št. art.: 7000038210
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Zaščitne slušalke

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7000038210
EAN/GTIN 04046719360505
Številka proizvajalca 7000038210
L-število L01110 668
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Ušesne slušalke 3M™ Peltor ™ Optime ™ II so zelo učinkovit zaščita za ušesa tudi pri izjemno nizkih frekvencah. Preizkušeni v skladu s standardom EN 352:2020, naši ušesni čepki zmanjšajo raven hrupa za do 31 dB. Idealne so za hrupna in zahtevna okolja z visoko izpostavljenostjo industrijskemu hrupu, kot so letališča, gradbišča ali kmetijska dela. Prostoren prostor v kapsulah je zasnovan za udobje in preprečuje nabiranje toplote in vlage. Mehke blazinice širine zmanjšujejo pritisk okoli ušes. Tesnilni obročki imajo prezračevalne kanale in so prekriti z mehko, vzorčasto in higiensko peno, zato jih je udobno nositi dlje časa. Blazine in penasti okvirji so na voljo v obliki higienskih kompletov, ki jih je mogoče enostavno zamenjati, če so poškodovani ali obrabljeni. To omogoča daljšo življenjsko dobo izdelka. Na voljo so v različnih modelih, vključno z naglavnim trakom, zložljivim naglavnim trakom, ovratnim obročem, nosilcem za čelado, vojaškim zelenim in zelenim opozorilom.

Prednosti:

  • Zmanjša raven hrupa za 30–31 dB, odvisno od modela.
  • Preizkušeno v skladu s standardom EN 352:2020.
  • Združljivo s sistemom za dvoušesno preverjanje 3M™ E-A-RFIT™
  • Prostoren notranji prostor v kapsuli zmanjša kopičenje toplote in vlage
  • Udobni tesnilni obročki iz pene širine nudijo optimalno tesnjenje in idealno udobje tudi, ko jih nosite dlje časa.
  • Blazine in vložki so na voljo kot nadomestni higienski kompleti
  • Na voljo z naglavnim trakom, zložljivim naglavnim trakom, ovratnim obročem, nosilcem za čelado in zeleno ali opozorilno zeleno
  • Primerno za hrupna in zahtevna okolja z visoko izpostavljenostjo industrijskemu hrupu, kot so letališča, gradbišča ali kmetijska delovna območja
  • Zelena opozorilna barva je idealna za delavce, ki potrebujejo zaščita za ušesa in morajo biti še posebej vidni – na gradbiščih, letališčih ali drugih nevarnih delovnih mestih

Priporočilo:

  • Primerno za hrupna in zahtevna okolja z visoko izpostavljenostjo industrijskemu hrupu, kot so letališča, gradbišča ali kmetijska delovna območja.
  • Opozorilna barva uporabniku omogoča dodatno vidljivost na nevarnih delovnih mestih, kot so letališča, naftne ploščadi, gradbišča ali med gradnjo cest