Opis:
Toplotno skrčljiva cev 3M™ MDT-A je toplotno skrčljiva cev brez halogenov, ki je izdelana iz sevanega navzkrižno vezanega poliolefina z vročim lepilnim premazom. Lepilo za vroče taljenje prodre v vse izbokline in votline ter preprečuje vstop vlage. Toplotno krčljive cevi 3M™ MDT-A so primerne za izolacijo plastičnih in ozemljitvenih kablov do 0,6/1 kV, tako za polaganje na prostem kot pod zemljo. Toplotno skrčljive cevi, odporne na staranje, so odporne na UV žarke in odporne na številne kemične vplive. Uporablja se lahko v temperaturnem območju od –55 °C do +130 °C. zaradi visoke stopnje krčenja od 4,5 do ena lahko skoke velikega premera posnamete samo z eno cevjo. Toplotno krčljive cevi 3M™ MDT-A izpolnjujejo tehnične zahteve v skladu s standardom IEC 60684 in so odobrene v skladu s certifikatom 95/30032(E5) podjetja Lloyd’s Register of Shipping. Je brez halogena in skladen z RoHS.
Prednosti:
- Uravnava električne, fizikalne in kemijske lastnosti za različne industrijske namene
- Zagotavlja zaščito pred krčenjem in razbremenitev za jedra, spajkalne spoje, objemke in priključke
- Primeren je kot lahek zaščitni pokrov za kabelske snope, za označevanje in združevanje jeder ter za sestavne dele embalaže
- Izdelan iz prožnega poliolefina
- Temperaturna odpornost od -55 do 130 °C.
- Brez halogena
- Zaradi velike hitrosti krčenja do 4,5:1, se lahko skoki velikega premera posnamejo s cevjo
Priporočilo:
- Za izolacijo plastičnih in ozemljitvenih kablov, odpornih na staranje, UV in vlago