3M™ ET 1350T poliestrska folija, rumena, 1219 mm x 66 m, 0,08 mm

Št. art.: 7000009075
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7000009075
EAN/GTIN 04710367039082
Številka proizvajalca 7000009075
L-število L01310 2000
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

3M™ poliestrski izolacijski trak 1350 T-1 je 3,0 mil debel, trislojni, prilagodljiv rumeni poliestrski trak z akrilatnim lepilom, ki zavira gorenje. Ima odlično odpornost na kemikalije, topila, vlago, abrazijo in ureznine. lepilni trak odbija odlično odpornost proti koncu odklopa v zunanjem navitju kondenzatorjev in tuljav. Glavna aplikacija je izolacija, ki zahteva tri plasti.

Prednosti:

  • Lepilo, občutljivo na pritisk, in material iz poliestrske folije zagotavljata optimalno trdnost lepila
  • Primerno za zaščito tuljav in trislojno izolacijo
  • Primerno za temperaturno območje od 0 do 130 °C.
  • Seznam UL in skladnost z direktivo RoHS 2011/65/EU
  • Še posebej ″odporno″
  • Brezplačno DBDPO
  • Visoka odpornost na topila in kemikalije
  • Visoka začetna trdnost lepila
  • Izpolnjuje zahteve glede ojačane izolacije v skladu s standardom IEC 60950/EN 60949
  • Zaviralec gorenja na UL® 509
  • Natisnjen logotip 3M
  • UL® certifikacijski razred B (130 °C)E 17385 OANZ 1

Priporočilo:

  • Izolacija vmesnega sloja z ojačanimi izolacijskimi zahtevami
  • Ovijanje in izolacija tuljav in žic z ojačanimi izolacijskimi zahtevami