3M™ pritrdilna zanka SJ3526N, bela, 25 mm x 45,7 m, 4,4 mm

Št. art.: 7000002132
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 3 kos
  • Koraki naročila: 3 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7000002132
EAN/GTIN 50021200862446
Številka proizvajalca 7000002132
L-število L01310 599
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Kavelj trak 3M™ SJ3526N je opremljen z močnim sintetičnim gumijastim lepilom. Zagotavlja dolgoročno odpornost na srednje temperature do 50 °C (kratkoročno 70 °C). Naš najlonski kavelj trak je zasnovan za notranjo uporabo in se zelo dobro drži papirja in kartona, laka, golega in lakiranega kovina, stekla, zapečatenega lesa in številnih plastičnih materialov. Prilega se zanki SJ3527N.

Prednosti:

  • Visokozmogljivo sintetično gumijasto lepilo za uporabo v zaprtih prostorih, ki zahteva odpornost na srednje temperature
  • Z močnim lepilom, ki se prilega na široko paleto površin
  • Trpežna najlonska tkanina omogoča na tisoče ciklov zapiranja
  • Hitro pritrjevanje pomaga prihraniti čas proizvodnje in stroške
  • Primerno za široko paleto industrij, kot so transport, elektronika, pisarniška oprema, oprema za trgovine ter notranja in zunanja signalizacija
  • Dober oprijem tudi na težko lepljivih površinah
  • Visoka takojšnja odgovornost

Priporočilo:

  • Oglasni prostori in oznake
  • Za pritrditev tekstila na oblazinjenje pohištva
  • Za sestavljanje kompozitnih sklopov
  • Za pritrditev plošč oblazinjenja
  • Za obešanje pogosto spreminjajočih se grafik in pasic
  • Za pritrditev odstranljivih sedišč