Kovček za serviserje iz X-ABS z vložkom za dno, 2 tablama za orodje in TSA-ključavnicami, Tip: 1

Št. art.: 692631 1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Material: X-ABS
  • Način shranjevanja orodja: Držalo za struženje
  • Obremenljivost kovčka: 30
  • Značilnosti kovčka: primerno za letalski transport

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material X-ABS
Način shranjevanja orodja Držalo za struženje
Obremenljivost kovčka 30 kg
Značilnosti kovčka primerno za letalski transport
Notranja dolžina 460 mm
Notranja širina 190 mm
Notranja višina 310 mm
Masa 4,6 kg
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 692631 1
EAN/GTIN 4006793001824
Številka proizvajalca 584070171
Proizvajalec/odgovorna oseba PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Opis

Izvedba:

Umetna masa X-ABS je izredno odporna na udarce, nezlomljiva in s tem primerna za letalski transport. Struktura površine je odporna proti praskam in ne drsi (efekt gumiranja) za izredno zaščito površine. Dvojni okvir iz aluminija z vgrajenima nagibnima cilindričnima ključavnicama, rastrski tečaji z blokado odpiranja pokrova kovčka in talni drsniki.
 
Notranja oprema:
1 vložek z razdelbo za dno kovčka, kot pokrov služi tabla za orodje z 1 žepom za orodje (art. 692750), 1 tabla za orodje s 2 žepoma za orodje (art. 692720), 1 tabla za dokumentacijo, pritrjena v pokrovu kovčka.
TSA-ključavnice: pri potovanju v Združene države Amerike lahko pristojna varnostna služba Transportation Security Administration (TSA) te ključavnice s pomočjo generalnega ključa pri kontroli prtljage po potrebi odklene in zaklene. S tem se izognete morebitnemu nasilnemu odpiranju kovčka (uničenju ključavnic) pri kontroli prtljage.

Opomba:

Po ponudbi je kovček dobavljiv tudi z drugačnimi ključavnicami.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov