MACSOLE ADVENTURE 3.0 škornji S3 črni/rumeni širina 11 velikost 42

Št. art.: 6731342
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 3-4 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Razred zaščite: S3
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
Razred zaščite S3
Evropska velikost čevlja 42
Velikost 11
Barva črna/rumena
Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6731342
EAN/GTIN 3523990000456
Številka proizvajalca 6731342
L-število L01670 1029
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Heckel MACCROSSROAD 3.0 S3 HIGH 67313 S3 CI HI
  • HRO SRC
  • Energetika, okolje, storitve, gradbeništvo, industrija,
  • težka industrija, kmetijstvo, zelene površine in
  • mokrišča.
  • - Podplat: Podplat iz gume MACSOLE® z
  • EVAMACABSORB na petah in sprednjem delu,
  • Odpornost na olja in ogljikovodike, odpornost proti zdrsu SRC,
  • odpornost na kontaktno toploto do 300 °C (HRO),
  • gumiran prstni del
  • -Jezik:: Sintetični in vodoodbojni tekstil, odporen na
  • proti vdoru tekočin
  • –Podloga: Na olje odporno polnozrnato usnje, odporno proti vdoru tekočin
  • tekočinami, ojačane ojačitve na hrbtni strani in ob straneh, zaščita gležnja, oblazinjena
  • Varovalo, oblazinjeno
  • –Jezik: 3D mrežica za odlično prezračevanje
  • Hitro sušeče
  • –Material zgornjega del: Brez kovin
  • –Podplat, odporen na vbode

Lastnosti:

  • Vrsta izdelka: Varnostni delovni čevlji
  • Ime izdelka: MACSOLE ADVENTURE 3.0
  • Vrsta izdelka: Delovni škornji
  • Barva (filter): črna/rumena
  • Razred zaščite: S3
  • Spol: Dame/moški
  • Velikost: 42
  • Zadrga: Vezalke
  • Znamka: Heckel
  • Kapica za prste: plastična kapica za prste
  • Podplat: Podnebno udobje za stopala
  • Vrhnji material: Usnje
  • Blaženje drsenja: SRC
  • Podplat: gumijast podplat
  • Velikost: 11