Rezalni kolut 350x3,8x25,4 mm ravni A24Q PREMIUM tirnice

Št. art.: 671108
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Brusna plošča

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 671108
EAN/GTIN 9003176711085
Številka proizvajalca 671108
L-število L50150 34
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Težke delovne razmere, kot so vlaga, mraz ali ekstremna temperaturna nihanja, ne morejo vplivati na to rezalno ploščo PREMIUM. Tudi v ekstremnih razmerah zagotavlja čiste in svetle rezalne površine brez potrebe po dolgotrajni ponovni obdelavi. Poleg ročnih rezalnih strojev z bencinskim ali električnim motorjem lahko to orodje uporabljate tudi na zmogljivih stacionarnih strojih.

Lastnosti:

  • Oblika: 41H DISK ZA PROSTOROČNO REZANJE
  • Velikost zrnja: 30
  • Vs /max: 100 m/s.
  • Primerno za materiale: tirnice
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija : A24Q-BFPRAIL /100
  • Dimenzije (D x D x V): 350 x 3,8 x 25,4 mm
  • Premer: 350 mm
  • Debelina: 3,8 mm
  • Izvrtina: 25,4 mm
  • Orodje za: Odrezovalni brusilnik

Prednosti:

  • Izdelek zagotavlja najkrajše čase rezanja z minimalnim naporom: tudi v vlagi, mrazu in nihajočih temperaturah
  • Najčistejše in najsvetlejše rezalne površine skrajšajo čas predelave in dela
  • Najdaljša življenjska doba in stabilnost
  • Primeren tudi za zmogljive (nad 5 kW) stacionarne stroje

Uporaba:

  • Za rezanje tirnic
  • Razvit za uporabo na ročnih rezalnih strojih z električnim ali bencinskim motorjem