Akumulatorski hidravlični stiskalnik HC 20.2 v kovčku (EU)

Št. art.: 6702 0100 1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 3-4 tedna
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
Številka izdelka 6702 0100 1
EAN/GTIN 4049002149467
Številka proizvajalca 6702 0100 1
Proizvajalec/odgovorna oseba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Opis:

  • Elektrohidravlično gnano ročno orodje za stiskanje zavitih kontaktov s konicami in vtičnicami
  • Stiskalna sila 19 kN
  • Tiskalni cikel 2,8 sekunde
  • pribl. 300 stiskanj pri srednji obremenitvi z enim polnjenjem akumulatorja
  • Čas polnjenja < 30 min zaradi Li-ionske tehnologije
  • uporabne štiripinčne stiskalne enote, vrtljive za 360
  • Nastavitev crimpnega trna v korakih po 0,01 mm in digitalni odčitek (mm, palec ali položaji selektorja)
  • vgrajen nadzor obrabe
  • funkcija ponovnega kalibriranja
  • Preverjanje osnovne nastavitve s priloženim preizkusnim svinčnikom

Lastnosti:

  • Masa: 4200g
  • Dolžina: 500 mm
  • Širina: 420 mm
  • Višina: 125 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov