Opis:
PREMIUM rezalni disk za nerjavno jeklo zagotavlja najvarnejše rezanje vseh obdelovancev na stacionarnih strojih - ne glede na premer. Ta izdelek je zasnovan za obdelavo širokega izbora vrst nerjavnega jekla in je odličen za stacionarno rezanje pri potujočem in prečnem rezanju obdelovancev z velikimi preseki, masivnih materialov in profilov. S tem izdelkom vam zagotavljamo največjo življenjsko dobo in edinstveno sposobnost rezanja, tudi zaradi našega posebnega postopka stiskanja Tyrolit in hrapavih stranskih površin rezalne plošče. S tem se zmanjša stransko trenje in dehteči del na obdelovancu postane stvar preteklosti. Visoka kemijska čistost izdelka prav tako preprečuje korozijo, zato je rezalni kolut vaš popoln partner pri delu z nerjavnim jeklom.
Lastnosti:
- Oblika: 41F Ravno rezalno kolo, tkana tkanina
- Velikost zrnja: 30
- Vs /max: 80 m/s.
- Primerno za materiale: iz nerjavečega jekla
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija : A24O-BFP INOX
- Dimenzije (D x D x V): 300 x 3 x 25,4 mm
- Premer: 300 mm
- Debelina: 3 mm
- Izvrtina: 25,4 mm
- Orodje za: Stacionarni rezalni stroji
Prednosti:
- Posebej hrapave stranske površine zaradi posebnega postopka stiskanja - posledica tega je majhno stransko trenje in ni madežev na obdelovancu
- Izdelek zagotavlja največjo sposobnost rezanja in življenjsko dobo
- Kemična čistost izdelka preprečuje korozijo in zato omogoča najboljše rezultate na nerjavnem jeklu
Uporaba:
- Za obdelavo različnih vrst nerjavnega jekla
- Za rezanje obdelovancev z velikimi preseki, trdnih materialov in profilov
- Odlično za uporabo na stacionarnih rezalnih strojih za potujoče in prečne reze
Priporočilo:
- Upoštevajte največjo dovoljeno obodno hitrost (80 m/s ali 100 m/s)
Posebne lastnosti:
- Primerno za obdelovance z velikimi preseki
- Visoka rezalna sposobnost in dolga življenjska doba
- Najvišja kemijska čistost