• Zadnja priložnost! Kmalu ne bo več del našega asortimana.

Izvijač, ploščati, z dvokomponentnim ročajem SwissGrip, Širina konice b: 5,5mm

Št. art.: 660040 5,5
Popust
6,51 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 18. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
93 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina konice b (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Material: Posebno jeklo PB Swiss Tools

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SwissGrip
Širina konice b 5,5 mm
Opis konice 3
Debelina konice a 0,8 mm
Dolžina rezila 120 mm
celotna dolžina 220 mm
Konica črna
Pogonski profil Ploščati izvijač
Izvedba držala okrogle
Kapa za udarjanje ne
Material Posebno jeklo PB Swiss Tools
Material ročaja Elastomer
Površina ponikljano in kromirano
Pogonski 6-kotnik ne
steblo do konca ročaja ne
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 660040 5,5
EAN/GTIN 7610733244478
Številka proizvajalca PB 8100.3-120 YE

Opis

Izvedba:

Ročaji z barvno kodo Rainbow za hitro iskanje pravilne velikosti konice.
Močan ročaj SwissGrip s koži prijaznim plaščem iz elastomera in jedrom iz posebej žilavega polipropilena, odpornega proti udarcem. Omogoča prenos velikih zateznih momentov tudi z mokrimi in naoljenimi rokami. Steblo je iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana. Konica je črne barve. Konice z vzporednimi boki s površinskim kontaktom namesto linijskega za boljši prenos vrtilnega momenta.

Prednosti:

  • Konice z vzporednimi boki s površinskim kontaktom namesto linijskega za boljši prenos vrtilnega momenta.
  • Brez izrivanja iz glave vijaka.
  • Konice se odlično prilegajo standardnim in nestandardnim zarezam vijakov.
  • Gladka, zaobljena oblika ročaja brez robov preprečuje nastajanje žuljev na dlaneh.
  • Sodčasta, ergonomična oblika z dobro oprijemljivo, koži prijazno površino omogoča dolgotrajno neutrudljivo delo in večje zatezne momente.
  • Zaščita pred kotaljenjem.
  • Oznaka za vrsto izvijača in velikost.

Uporaba:

Za popravila in montažna dela, za odvijanje močno zategnjenih vijakov ipd.