Izvijač, ploščati, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, Širina konice b: 2,5mm

Št. art.: 660032 2,5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
8.368 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina konice b (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Material: Kromvanadijevo jeklo

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina konice b 2,5 mm
Debelina konice a 0,4 mm
Dolžina rezila 80 mm
celotna dolžina 162 mm
Konica črna
Pogonski profil Ploščati izvijač
Izvedba držala okrogle
Kapa za udarjanje ne
Material Kromvanadijevo jeklo
Material ročaja 2K-Haptoprene®
Površina ponikljano in kromirano
Pogonski 6-kotnik ne
steblo do konca ročaja ne
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 660032 2,5
EAN/GTIN 4067263013433
Številka proizvajalca 660032 2,5
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ergonomično oblikovan močan ročaj z oprijemljivo površino Haptoprene® in jedrom iz umetne mase, odpornim proti udarcem. Zaradi posebne strukture površine omogoča prenos velikih zateznih momentov, tudi z mokrimi in naoljenimi rokami. Steblo iz krom-vanadijevega jekla. Od vel. 8 s 6-kotnim nastavkom za pomoč s ključem.

Uporaba:

Za popravila in montažna dela, za odvijanje močno zategnjenih vijakov ipd.