Kombinirani ključ VDE 16 mm

Št. art.: 6572710
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6572710
EAN/GTIN 4010886657270
Številka proizvajalca 6572710
L-število L60160 3091
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Vanadijevo jeklo 31CrV3
VDE izolacija do 1000 V, v skladu z EN 60900/IEC 60900, 2-kratna izolacija kontrolnega orodja
Položaj ustja 15°.

Lastnosti:

  • Skupna širina [mm]: 39 mm
  • Skupna višina [mm]: 13 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 158 mm
  • Material: Vanadijevo jeklo 31CrV3
  • Položaj ustja: 15 °
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 16
  • 1000 V izoliran: da
  • Funkcija zaskočnice: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: da