6-kotni nasadni ključ IMPACT, 1/2-colski Surface Drive z najlonskim tulcem, Zev ključa: 17mm

Št. art.: 651220 17
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
438 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 1/2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 17 mm
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
⌀ na izhodni strani 27 mm
Dolžina 85 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ Surfacedrive
Primerno za strojno uporabo Da
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 651220 17
EAN/GTIN 4045197198785
Številka proizvajalca 651220 17
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Čvrsta oblika specialno za uporabo na električnih ali pnevmatskih udarnih vijačnikih. S prečno izvrtino in krožnim utorom za pritrditev. Notranji 4-kotnik po DIN 3121.
Iz varnostnih razlogov obvezno pritrdite s primernim priključnim zatičem in gumijastim obročem.
Pri menjavi koles in pnevmatik je pomembno, da so matice ali vijaki pravilno zategnjeni, da se zagotovi varna vožnja. S šestkotnim nasadnim ključem s tulcem iz umetne mase bodo matice ali vijaki dovolj zategnjeni, hkrati pa ne boste poškodovali platišča. Nasadni ključ je primeren tudi za udarni vijačnik. Plastični tulec ščiti platišča in preprečuje praske ali druge poškodbe, ki jih povzroča orodje. Tako ste lahko prepričani, da bo vaše vozilo vedno v najboljšem stanju. Nasadni ključ je pomemben del vsake avtomehanične delavnice. Ne glede na to, ali platišča in pnevmatike na svojem vozilu menjate sami ali pa menjavo izvede strokovnjak, to orodje ne sme manjkati.

Prednosti:

Profil Surface Drive prime vijak na bočnih ploskvah in tako ne poškoduje občutljivih robov. S tem se zanesljivo prepreči zatikanje ključa v glavo vijaka.

Uporaba:

Za pazljivo montažo ohišij in platišč iz lahkih kovin.
Zanesljiva zaščita s tulcem iz umetne mase odporne na udarce.
Različne barve najlonskih tulcev za hitro razločevanje nastavkov.

Material:

Krom-molibdenovo jeklo, mangan-fosfatirano.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov