Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/4-colski, 6-kotnik: 14mm

Št. art.: 644805 14
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
241 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 3/4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 14 mm
Pogonski 4-kotnik 3/4 col
⌀ na strani pogona 36 mm
Dolžina 78 mm
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 644805 14
EAN/GTIN 4045197674234
Številka proizvajalca 644805 14
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla. Notranji 4-kotnik z utorom in gumbom za sprostitev ustreza DIN 3120-D 20.

Standard:

DIN 7422

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.