6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski colska izvedba, Zev ključa: 1.1/8col

Št. art.: 642232 1.1/8
Popust
11,44 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 23. nov. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
431 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (col) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 1/2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 1.1/8 col
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
⌀ na izhodni strani 37,7 mm
Dolžina 44 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 642232 1.1/8
EAN/GTIN 4062406310257
Številka proizvajalca 642232 1.1/8
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Ozke tolerance notranjih četverorobnikov za varno nasedanje orodja.
Zevi v natančnih tolerancah varujejo matice in glave vijakov pred poškodbami. Tankostenski, za delo na najožjih mestih. 6-kotnik s profilom HT-Drive, ki varuje vijake in matice pred poškodbami.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.