{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Zev ključa | 28 mm | |
| Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
| Standard | DIN 3124 | |
| ⌀ na izhodni strani | 37,4 mm | |
| Dolžina | 45 mm | |
| Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | |
| Material | Visoko zmogljivo jeklo HPQ® | |
| Površina | nikelj kromirano | |
| s profilom AS-Drive | Da | |
| Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
| Številka izdelka | 642100 28 | |
| EAN/GTIN | 4018754005369 | |
| Številka proizvajalca | 03010028 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |