GIP 6.00E-1.20 IC20 Dvostranski precizni rezalni vložki za zarezovanje in zarezovalno struženje

Št. art.: 6401138
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6401138
EAN/GTIN 7291075026825
Številka proizvajalca 6401138
L-število L23940 1086

Opis

Opis:

Rezalne ploščice za brušenje/struženje, globina rezanja max. (CDX) 13 mm, širina rezanja (CW) 6 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 160 mm
  • Glavni kot odmika (AN) 7 stopinj
  • Kotni polmer (RE) 1,2 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 13 mm
  • Širina reza (CW) 6 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 15,3 mm
  • DMin, odcep 70 mm

Ustreznih izdelkov