Časovna škatla za 3,5-milimetrski TS priključek za nožno stikalo

Št. art.: 63AAA107
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
Vrsta izdelka Nožno stikalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 63AAA107
Številka proizvajalca 63AAA107
L-število L40950 342
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ta časovnik nadomešča nožno stikalo na vmesniku Mitutoyo in sproži prenos podatkov na podlagi časovnega intervala. Združljiv z vsemi vmesniki Mitutoyo, ki imajo 3,5-milimetrski priključek jack, npr. z vhodnim orodjem USB.

Lastnosti:

Dimenzije (ŠxGxV): 55 x 58 x 31
Priloženo: kabel USB (0,8 m), napajalnik za izmenični tok, kabel nožnega stikala TTB1 (0,52 m)
Napajanje: Napajalna enota 10 V 120 mA ali 5 V USB