Obroč za vpenjanje batnega obroča 50 mm, d 40-75 mm

Št. art.: 6396720
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Držalo za stružni nož

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6396720
EAN/GTIN 4010886639672
Številka proizvajalca 6396720
L-število L60160 3180
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Narejen iz posebnega vzmetnega jekla z neskončno natančno nastavitvijo
Vključno z vpenjalnim ključem

Lastnosti:

  • Skupna širina [mm]: 60 mm
  • Skupna višina [mm]: 42 mm
  • Skupna dolžina [palec]: 2
  • Skupna dolžina [mm]: 83 mm
  • Območje vpenjanja (min./max.): 40-75
  • 1000 V izoliran: brez
  • Certifikat VDE: brez