Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colski colska izvedba, 6-kotnik: 3/16col

Št. art.: 637632 3/16
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
690 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotnik (col) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 3/8

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 3/16 col
Pogonski 4-kotnik 3/8 col
⌀ na strani pogona 19 mm
Dolžina 47 mm
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 637632 3/16
EAN/GTIN 4062406310080
Številka proizvajalca 637632 3/16
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Notranji 4-kotnik po DIN 3120.
Steblo iz visokolegiranega posebnega jekla, svetla površina.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.