Šestkotni vtiskovalni vložek za bakrene kabelne konice in spojke DIN 46235, širina stiskanja 5 mm, Cu 16 mm²

Št. art.: 634 203 3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 3-4 tedna
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
Številka izdelka 634 203 3
EAN/GTIN 4049002027970
Številka proizvajalca 634 203 3
Proizvajalec/odgovorna oseba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Lastnosti:

  • Masa: 36g
  • Dolžina: 30 mm
  • Kapaciteta (Cu): 16 mm²
  • širina stiskanja: 5 mm
  • Oznaka: 8

Ustreznih izdelkov