vpenjalno držalo

Št. art.: 63206065005
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Vpenjalna stročnica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 63206065005
EAN/GTIN 4014586177502
Številka proizvajalca 63206065005
L-število L00010 515
Proizvajalec/odgovorna oseba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • Vpenjalka
  • Za vpenjalne in nihajne vpenjalne čeljusti ter nastavke za rezanje
  • M4 (DIN 352, DIN 371), M6 (DIN 357, DIN 376)

Lastnosti:

  • Ø 4,5 mm
  • kvadratni 3,4 mm