{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Velikost križne zareze | 2 | |
| Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
| za ⌀ vijaka | 3,1 mm - 5,2 mm | |
| ⌀ na strani pogona | 11 mm | |
| Dolžina | 25 mm | |
| Pogonski profil | Izvijač Pozidriv | |
| Material | Kromvanadijevo jeklo | |
| Površina | kromiran | |
| Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
| Številka izdelka | 631630 2 | |
| EAN/GTIN | 4045197772916 | |
| Številka proizvajalca | 631630 2 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |