Jedrni vrtalnik TCT s prevleko TiAIN, z držalom QuickIN PLUS

Št. art.: 63130122010
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Kernbohrer

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 63130122010
EAN/GTIN 4014586331485
Številka proizvajalca 63130122010
L-število L00010 1719
Proizvajalec/odgovorna oseba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

Jedrni vrtalnik TCT s prevleko TiAIN, z držalom QuickIN PLUS; Najdaljša življenjska doba orodja zaradi karbidne prevleke. Odlična zmogljivost rezanja vseh običajnih kovin, 20 % večji napredek pri delu, manjše sile rezanja in podajanja zaradi prevleke TiAlN; metrične mere, globina rezanja 20 mm, vrtanje Ø jekla do 25 mm, vrtanje Ø aluminija do 30 mm.

Lastnosti:

Globina reza 20 mm; Ø vrtalnika 22 mm