VARIO pipa M16 za prehodne luknje

Št. art.: 63110030010
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 63110030010
EAN/GTIN 4014586476728
Številka proizvajalca 63110030010
L-število L00020 110349
Proizvajalec/odgovorna oseba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • VARIO pipa M16 za prehodne luknje

Lastnosti:

  • L: 95 mm
  • Dolžina spirale: 32 mm
  • Material: HSS
  • Prevleka: TitanTitan aluminij nitrid (TiAlN)
  • Trdnost: 64 HRC
  • Toplotna odpornost: Največ 800 °C..
  • Vpenjalo orodij: Vario Bit gred
  • Vrezovanje navojev: M 16
  • Maks. Debelina materiala: 32 mm
  • Masa: 0,08 kg