Enojni ključ s škatlastim koncem ∙ z zaščitno izolacijo

Št. art.: 630KV-9
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 630KV-9
EAN/GTIN 4000896231607
Številka proizvajalca 630KV-9
L-število L60140 5953
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Globoko zakrknjen
  • Glave tanke stene
  • Površina: Zaščitna izolacija
  • IEC 60900:2018
  • Izdelano v Nemčiji
  • Izhod: Zunanji dvojni šestkotni profil
  • Velikost ključa: 9 mm
  • Dimenzije / dolžina: 164 mm
  • Zaščitna izolacija do 1000 V.