NK brusilni čep 40 x 20 x 40 mm, pecelj 6 mm, K 24, valj

Št. art.: 628339000
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
Vrsta izdelka Brusni čep

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 628339000
EAN/GTIN 4007430228680
Številka proizvajalca 628339000
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Vgrajene konice iz normalnega korunda za obdelavo nerjavnega jekla, Inox, NK 24 N BA, mehka različica, brez železa in žvepla
  • Za pripravo in dodelavo zvarnih šivov
  • Za grobo do fino strojno obdelavo
  • Za odstranjevanje ostrin in fetanje.

Lastnosti:

  • Delovna dolžina: 20 mm
  • Skupna dolžina: 40 mm
  • Glava Ø: 40 mm
  • Velikost zrn: K 24
  • vpenjalo Ø: 6 mm