3 trakovi iz flisa 30x533 mm, zelo fini, RBS

Št. art.: 626298000
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
Vrsta izdelka Brusni obroč

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 626298000
EAN/GTIN 4007430211439
Številka proizvajalca 626298000
L-število L01750 874
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Za brušenje, čiščenje in zaključna dela. Za odstranjevanje prask, madežev in plasti oksidov
  • Za pripravo, brušenje in ponovno poliranje zvarov
  • Priporočena obodna hitrost: 25-30 m/s za jeklo
  • Priporočena obodna hitrost: 15-25 m/s za nerjavno jeklo
  • Priporočena obodna hitrost: 30-40 m/s za mehke barvne kovine
  • Priporočena obodna hitrost: 5-15 m/s za visokotemperaturne Ni-/ Co zlitine.

Lastnosti:

  • Dimenzije: 30 x 533 mm
  • Zrnje: Zelo fino
  • Prodajna enota: 3