Kotni izvijač za Torx®, z izvrtino, Profil Torx®: TX6

Št. art.: 625040 TX6
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
51 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx® Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Profil Torx® TX6
Dolžina krakov 83×18 mm
Pogonski profil Izvijač TORX® z izvrtino
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 625040 TX6
EAN/GTIN 7610733249053
Številka proizvajalca 411.B 6

Opis

Izvedba:

Zakrivljeno steblo, v celoti kaljeno (za žilavost).

Prednosti:

Zaradi izvrtine v profilu Torx® so primerni tudi za vijake z varnostnim zatičem.

Material:

Posebno jeklo PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana. Konica je črne barve.