Osnovni solarni komplet

Št. art.: 624 105-09
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 3-4 tedna
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
Številka izdelka 624 105-09
EAN/GTIN 4049002083099
Številka proizvajalca 624 105-09
Proizvajalec/odgovorna oseba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Opis:

  • Plastična kovčka vsebuje orodje z brušeno površino:
  • PEW 12 brez vstavka za stiskanje in brez stika, art. št. 624 000 3
  • Škarje za kable D15, art. št. 700 015 36
  • Klešče za odstranjevanje izolacije za sončne kable 1,5–6,0 mm2, art. št. 708 226 3
  • Montažni pribor
  • lahko opremljen z 2 vstavki za stiskanje in 2 pripomočki za pozicioniranje

Lastnosti:

  • Masa: 1950g
  • Dolžina: 340 mm
  • Širina: 270 mm
  • Višina: 85 mm
  • Izvedba: brunirani

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov