{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Zev ključa 1 | 10 mm | |
| Zev ključa 2 | 11 mm | |
| Dolžina ključa L | 202 mm | |
| ⌀ glave D1 | 14,1 mm | |
| ⌀ glave D2 | 16,7 mm | |
| Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | |
| Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem |
| Številka izdelka | 621405 10X11 | |
| EAN/GTIN | 4045197717320 | |
| Številka proizvajalca | 621405 10X11 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |