TYROLIT List za žaganje tal FSL 350x3,2x25,4 mm PREMIUM

Št. art.: 620541
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
Številka izdelka 620541
EAN/GTIN 9009016205417
Številka proizvajalca 620541
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • stroje z močjo do 25 kW , mehke do zelo trde agregate.
  • Podrobnosti: Lasersko varjeni do premer 600 mm.
  • Z zaščitnimi segmenti proti prezgodnji obrabi rezila stebla v priključnem območju (učinek nelojalnega nižanja).
  • Reducirka 35–25,4 mm je dobavljen z žaginimi listi s 35 mm vpenjalna odprtina.
  • Primeren za obnovo asfaltnih cestnih površin, za inštalacijska dela (kabli, kanali, itd.) in za odstranjevanje poškodovanih asfaltnih površin do debeline 50 cm.
  • Orodje odlikujejo izjemno hiter podajalni tok pri rezanju, zelo dolga življenjska doba in nizek rezalni tlak, ki ščiti stroj.

Lastnosti:

  • Oblika: C7SW DIAMANT KROŽNA RAZPRODAJA
  • Velikost zrnja: 30
  • Ustreznost materiala: Asfalt
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: 40 - 3,2 - 9
  • dimenzija (D x G x v): 350 x 3,2 x 25,4 mm
  • Premer: 350 mm
  • Debelina: 3,2 mm
  • Izvrtina: 25,4 mm
  • Orodje za: Talne žage

Prednosti:

  • Stalna hitra rezalna zmogljivost, dolga življenjska doba
  • Kotni zaščitni segmenti

Material:

  • Asfalt

Primerno za:

  • Talne žage