Komplet za popravilo kabelskih popravljalnih vodov

Št. art.: 619 101-02
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 3-4 tedna
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
Številka izdelka 619 101-02
EAN/GTIN 4049002146107
Številka proizvajalca 619 101-02
Proizvajalec/odgovorna oseba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Opis:

  • Plastična kovčka vsebuje:
  • Klešče za odstranjevanje izolacije MultiStrip® 16, art. št. 707 040, zmogljivost 0,08–16,0 mm²
  • Ročne klešče za stiskanje PEW 9 za spojke za termokrčljive cevi, art. št. 619 1389 3, zmogljivost 0,5–1,0 mm²/1,5–2,5 mm²/4,0–6,0 mm²
  • Sklopke za termokrčljive cevi, kapaciteta 0,5–1,0 mm² (40 kosov) / 1,5–2,5 mm² (30 kosov) / 4,0–6,0 mm² (20 kosov)

Lastnosti:

  • Masa: 1525g
  • Dolžina: 340 mm
  • Širina: 270 mm
  • Višina: 85 mm
  • Izvedba: brunirani

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov