Flexiamant super 150x6,0x22,23 Inox, SF 27

Št. art.: 616604000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 25 kos
  • Koraki naročila: 25 kos
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
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 616604000
EAN/GTIN 4007430402530
Številka proizvajalca 616604000
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Poseben disk za obdelavo nerjavnih jekel
  • Največ železa in žvepla < 0,1 %
  • Trdota: mehka
  • Zelo dobro odstranjevanje materiala z dobro življenjsko dobo orodja
  • Maksimalna delovna hitrost 80 m/s

Lastnosti:

  • Različica: Odmik
  • Premer x debelina x izvrtina: 150 x 6 x 22,23 mm
  • Maks. število vrtljajev: 10200 /min
  • Kakovostni razred: 36-o