Flexiamant super 150x6,0x22,23 jeklo, SF 27

Št. art.: 616487000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 25 kos
  • Koraki naročila: 25 kos
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
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 616487000
EAN/GTIN 4007430435897
Številka proizvajalca 616487000
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Univerzalni disk za vse vrste obdelave kovin
  • >Predvsem primeren za odstranjevanje oblog in brušenje robov, tudi za obdelavo litine
  • Trdota: trda
  • Dobro odstranjevanje materiala z izjemno dobro življenjsko dobo orodja
  • Maksimalna delovna hitrost 80 m/s

Lastnosti:

  • Različica: Odmik
  • Premer x debelina x izvrtina: 150 x 6 x 22,23 mm
  • Maks. število vrtljajev: 10200 /min
  • Kakovostni razred: 24-T..

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Letaki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Obrazci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prodajne akcije

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript