Novoflex 115x2,5x22,23 jeklo, TF 41

Št. art.: 616442000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 25 kos
  • Koraki naročila: 25 kos
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
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 616442000
EAN/GTIN 4007430122568
Številka proizvajalca 616442000
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Kakovost Novoflex: visoko zmogljiv vstopni razred
  • Trdota: srednje trda
  • Univerzalno uporaben pri obdelavi kovin
  • Dobra rezalna zmogljivost z dobro življenjsko dobo orodja
  • Maksimalna delovna hitrost 80 m/s

Lastnosti:

  • Izvedba: Naravnost
  • Premer x debelina x izvrtina: 115 x 2,5 x 22,23 mm
  • Maks. število vrtljajev: 13300 /min
  • Razred kakovosti: 30