Kompresor Mega 350-100 D

Št. art.: 601539000
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
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Kompresor

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 601539000
EAN/GTIN 4007430244765
Številka proizvajalca 601539000
L-število L01750 485
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Zmogljiv, robusten kompresor s klinastim jermenom za zahtevno uporabo
  • Jermenski pogon za nizke hitrosti in posebej gladko delovanje
  • Batonski kompresor, mazan z oljem
  • Za trifazni tok
  • Prilagodljiv delovni tlak, primeren za uporabo, zaradi filtrirnega reduktorja s tlačnim merilnikom
  • Dober hladni zagon zaradi tlačnega stikala z varnostnim ventilom
  • Dodatni manometer za prikaz kotlovskega tlaka
  • Prekomerno obremenilna zaščita: Zaščita motorja pred pregrevanjem
  • Gumirana, robustna kolesa in ročaj za vleko za mobilno uporabo
  • 10 let garancije za kotel pred rjavenjem

    Razpon dobave
  • 3 univerzalne spojke.

Lastnosti:

  • Dimenzije: 1000 x 410 x 900 mm
  • Sesalna zmogljivost: 320 l/min
  • Učinkovita hitrost dovajanja (pri 80 % največjega tlaka): 220 l/min
  • Zmogljivost polnjenja: 250 l/min
  • Teža: 69 kg
  • Dolžina kabla: 1.5 m
  • Velikost kotla: 90 l
  • Max. Hitrost: 1350 /min
  • Max. Tlak: 10 bar
  • Nazivna vhodna moč: 2.2 kW
  • Omrežna napetost: 380 - 415 V
  • Raven zvočnega tlaka: 86 dB(A)
  • Raven zvočnega tlaka (LpA): 86 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 93 dB(A)