uvex phynomic C3 zaščitne rokavice velikosti 7

Št. art.: 6008007
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
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
Velikost rokavic 7
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6008007
EAN/GTIN 4048612043486
Številka proizvajalca 6008007
L-število L01690 72
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Lahke, prožne in elastične! Uvex phynomic B foam ne sodi med najbolj priljubljene rokavice kar tako. Prilega se kot druga koža in je idealna za vse dejavnosti, pri katerih je potrebna lahka zaščita pred urezninami in/ali občutljivost. rokavice uvex phynomic za zaščito pred urezninami izvirajo iz naše proizvodnje v Nemčiji, ki je CO2 nevtralna. Izpolnjujejo najvišje standarde za zaščito vašega zdravja (proDERM®). Zaradi primernosti za zaslone na dotik na vseh običajnih zaslonih, tablicah in mobilnih telefonih ni več razloga, da bi morali sneti peno uvex phynomic B.

Lastnosti:

  • Vrsta izdelka: Zaščitna rokavica
  • Ime izdelka: uvex phynomic C3
  • Vrsta izdelka: Delovne rokavice za zaščito pred vrezi
  • Barva (filter): modra/siva
  • Izvedba: s pleteno manšeto
  • Prevleka: Vodna polimerna pena
  • Velikost: 7
  • Za večkratno uporabo: Za večkratno uporabo (R)
  • Vrhnji material: Poliamid (PA)/elastan/ visoko zmogljiv polietilen (HPPE)/steklena vlakna