HGL 3000JS-15D IC328 Dvostranski rezalni vložki za odrezovanje mehkih obdelovalnih materialov, cevi, majhnih premerov in tankostenskih komponent

Št. art.: 6002749
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6002749
EAN/GTIN 7291075223293
Številka proizvajalca 6002749
L-število L23940 1327

Opis

Opis:

Rezalne ploščice za ločevanje, kotni polmer (RE) 0,02 mm, širina reza (CW) 3 mm, skupna dolžina (OAL) 15,2 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,02 mm
  • Smer (levo)
  • Širina reza (CW) 3 mm
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,07 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,03 mm/vrt
  • Skupna dolžina (OAL) 15,2 mm

Ustreznih izdelkov