Krtača za splošno uporabo DN 35

Št. art.: 6.903-863.0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 6.903-863.0
EAN/GTIN 4002667280760
Številka proizvajalca 6.903-863.0
L-število L00950 234563
Proizvajalec/odgovorna oseba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

Večnamenska krtača za odstranjevanje prahu s površin itd

Lastnosti:

  • MERE (D × Š × V): 245 x 75 x 45 mm
  • Teža: 0,1 kg
  • teža, vključno z embalažo: 0,1 kg
  • Dolžina: 120 mm
  • Količina: 1 kosov
  • Standardni nazivni premer: 35 mm