polnilec, 24 v

Št. art.: 6.654-329.0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 6.654-329.0
EAN/GTIN 4054278225418
Številka proizvajalca 6.654-329.0
Proizvajalec/odgovorna oseba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

Za stroje za čiščenje Kärcher: 24-voltni polnilec za akumulatorje brez vzdrževanja z kapaciteta med 70 in 115 Ah.

Lastnosti:

  • MERE (D × Š × V): 199 x 68 x 112 mm
  • Napetost akumulatorja: 24 V
  • Vrsta baterije: Ločeno
  • Teža: 1500 g
  • teža, vključno z embalažo: 2 kg
  • Količina: 1 kosov