Visokotlačna cev ex, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

Št. art.: 6.110-064.0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 6.110-064.0
EAN/GTIN 4054278259628
Številka proizvajalca 6.110-064.0
Proizvajalec/odgovorna oseba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

Električno prevodna, 10 m dolga visokotlačna cev za uporabo v nevarnih območjih. Dolžina 10 m, na obeh straneh opremljena s priključki EASY!Lock Ročni vijak.

Lastnosti:

  • navoj priključka: 2 x ENOSTAVNO!Zakleni
  • teža, vključno z embalažo: 3,3 kg
  • Dolžina: 10 m
  • Maks. Tlak: 400 barov
  • Nazivni premer: DN 8
  • Temperatura: Največ 155 °C.