Visokotlačna cev, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock

Št. art.: 6.110-014.0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 6.110-014.0
EAN/GTIN 4054278292984
Številka proizvajalca 6.110-014.0
Proizvajalec/odgovorna oseba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

Udobna dolžina (30 m) in inovativen priključek EASY!Zakleni ročni vijak: Visokotlačna cev (DN 8) z ANTI!Twist za tlak do 315 barov.

Lastnosti:

  • navoj priključka: 2 x ENOSTAVNO!Zakleni
  • teža, vključno z embalažo: 6,3 kg
  • Dolžina: 30 m
  • Maks. Tlak: 315 barov
  • Nazivni premer: DN 8
  • Temperatura: Največ 155 °C.