Precizna ravna brusna plošča D × G × V (mm), 300 × 40 × 127, Tip: C60

Št. art.: 591810 C60
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Postopek brušenja: Plosko brušenje
  • Kratica za brusno sredstvo: SiC
  • Oblika: 1

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Postopek brušenja Plosko brušenje
Brusno sredstvo Silicijev karbid
Kratica za brusno sredstvo SiC
Specifikacija C60J11V18
Oblika 1
⌀ plošče D 300 mm
Širina plošče T 40 mm
⌀ izvrtine H 127 mm
Vrsta izdelka Ravne brusne plošče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 591810 C60
EAN/GTIN 9003170369183
Številka proizvajalca 36918
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Karbidna trdina
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kamen
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Visokozmogljive ravne brusne plošče s sistemom vezave brusnih zrn z zelo porozno strukturo, za manjšo termično obremenitev in minimalno obrabo poravnalnih diamantov.
  • Univerzalna uporaba v postopku nihalnega brušenja, zaradi tega občutno manj zamenjav plošč pri vsakodnevnem obratovanju.
  • Uporaba na vseh običajnih brusilnih strojih v strojegradnji in pri izdelavi orodja in kalupov, npr. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Potrebno hlajenje z emulzijo, pri materialih z dolgimi odrezki obvezno pazite na dobro hladilno mazanje.

Brusna plošča iz silicijevega karbida z odprtimi porami in majhno nagnjenostjo k mazanju. Primerna za obdelavo aluminija, nž-kovin, titana, karbidne trdine in sive litine.

Specifikacija:

C60J11V18.

Opomba:

Profilne ravne brusne plošče po ponudbi.